Die Fettpresse TLGB 21 wurde entwickelt, um die Schmierleistung zu maximieren. Sie kombiniert fortschrittliche Technologie mit einem robusten Design für außergewöhnliche Leistung bei einer Vielzahl von Schmieraufgaben.
Dank des integrierten Fettzählers wird eine präzise Schmierung gewährleistet und das Risiko von Über- oder Unterschmierung minimiert. Das langlebige, ergonomische Design und der praktische Vierpunkt-Ständer sorgen für komfortable und einfache Handhabung. Der leistungsstarke 20-Volt-Lithium-Ionen-Akku bietet eine lange Laufzeit.
Die TLGB 21 eignet sich für verschiedene manuelle Schmieranwendungen, z. B. für Lager und Maschinen in industriellen und produktionstechnischen Umgebungen sowie für den Einsatz in der Land- und Baumaschinenbranche.
Merkmale:
Vierpunkt-Ständer hält die Fettpresse aufrecht für einfaches Handling
Integrierter Fettzähler sorgt für präzise Schmierung und verhindert Über- und Unterschmierung
Modernes Display zeigt Akkuladestand, verbleibende Fettmenge, abgegebene Fettmenge, Pumpen-/Motordrehzahl und blockierte Schmierstellen
Zwei einstellbare Fördermengen – hoch und niedrig – je nach Anwendung
Hohe Kapazität: bis zu 24 Kartuschen pro Akkuladung, oder bis zu 40 mit optionalem Hochleistungsakku
Arbeitsdruck bis zu 700 bar (10.000 psi) für kraftvolles und effizientes Schmieren
Integrierte LED-Leuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs bei schlechten Lichtverhältnissen
Leichtes Design mit optimaler Balance für besseren Bedienkomfort
Warum präzise Schmierung wichtig ist:
Unterschmierung kann zu vorzeitigem Lagerausfall oder Verunreinigung führen, während Überschmierung Fett verschwendet und schwere Schäden verursachen kann. Besonders bei schnell laufenden Maschinen, wie z. B. Elektromotoren, kann überschüssiges Fett Hitze erzeugen, Dichtungen beschädigen und Verunreinigungen begünstigen. Hohe Temperaturen verkürzen außerdem die Lebensdauer des Schmierstoffs erheblich und erhöhen die Betriebskosten.
Lieferumfang:
Akku-Fettpresse mit montierter Fettkartusche
2,5 Ah Li-Ion-Akku und Ladegerät
Tragegurt
Schmierleitung
Transportkoffer






| Produkt | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|
| PROMO Fettpumpe mit Akku TLGB 21/230V | EUR 350.00/stück |