Eriks
SKF LINCOLN

LubriFluid F100 Hochleistungsschmierstoff

LUBRIFLUID F100 ist ein mineralölfreies, chlorfreies, neuartiges Schneid- und Schmiermittel sowie ein Dünnfilmsprühschmierstoff. LUBRIFLUID F100 verdunstet rückstandsfrei, da nur geringe Mengen beim Bearbeiten aufgebracht werden. Die Anwendung kann nur über spezielle Sprühgeräte erfolgen. Trotz sparsamen Auftrags sind sehr gute Ergebnisse bei spanabhebenden sowie spanlosen Bearbeitungen von Stählen und NE-Metallen zu verzeichnen. LUBRIFLUID F100 wird im Gegensatz zu konventionellen Schneidölen in geringsten Mengen nicht auf die Schneide des Werkzeuges, sondern auf die zu bearbeitenden Flächen bzw. Werkzeugflächen gut haftend aufgetragen.

Produkteigenschaften
  • Viskosität bei +40 °C 25 mm²/s
  • Pourpoint -9 °C
  • Flammpunkt +184 °C
  • Dichte bei +20 °C 0.84 g/cm³
  • Farbe hell
Einsatzbereiche
Geeignet sowol zum Bohren, Fräsen, Räumen, Sägen, Drehen und Schleifen von Aluminium.
Image 1
1 of LubriFluid F100 Hochleistungsschmierstoff
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt