SIOEN

Schürze Lavrion

Schürze Lavrion Jadegrün / one Size

Auch die Lavrion-Schürze bietet einen hervorragenden Schutz gegen Chemikalien, Öl und Fett. Diese inhärent flammenhemmende und antistatische Schürze ist 90 cm breit und 120 cm lang.


EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2008
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
EN ISO 13688 : 2013

100% Polyester-Gewirk mit PVC/PU-Beschichtung; ± 390 g/m²
Image 1
1 of Schürze Lavrion
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt