Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Überschuh Vliesstoff Polypropy...
Überschuh Vliesstoff Polypropylen DF02 41cm
Überschuh aus Polypropylen-Vlies Deluxe-Größe 16" (41cm).
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Blau
1
Grösse
41cm
1
Material
Polypropylen Vlies
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Überschuh Vliesstoff Polypropylen DF02 41cm
Produkt
Farbe
Grösse
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Grösse
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Überschuhe Shield PP/CPE DF02 w/b 41cm (Pack=40 Stück)
Blau
41cm
Polypropylen Vlies
CHF 4.83
/
paket
Anmelden