Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Einweg-Überschuh CPE DF01
Einweg-Überschuh CPE DF01
Einweg-Überschuh aus komprimiertem Polyethylen (CPE) in Medium 14" (36cm) oder Large 16" (41cm)
Box mit 100 Stück
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Blau
1
Grösse
41cm
1
Material
CPE
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Einweg-Überschuh CPE DF01
Produkt
Farbe
Grösse
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Grösse
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Einweg-Überschuh CPE DF01 41cm blau
Blau
41cm
CPE
CHF 5.21
/
paket
Anmelden