Eriks
SHELL

Schaltgetriebeöl Spirax S6 ADME

"Shell Spirax S6 ADME wurde mit ausgesuchten synthetischen Grundölen und einzigartiger Additiv-technologie formuliert. Es ist auf die Anforderungen moderner und zukünftiger hochbelasteter Achsgetriebe zugeschnitten.
Shell Spirax S6 ADME behält seine aussergewöhnlich guten Eigenschaften auch bei Ausnützung der längsten von den Konstrukteuren spezifizierten Ölwechsel-Intervalle bei.
Hochwertige Syntheseöle und ein speziell hierauf abgestimmtes Additiv-Konzept verleihen dem Öl die folgenden Eigenschaften.
Eigenschaften
 erhöhte Schmiersicherheit und hervorragender Verschleissschutz
 höhere Oxidationsstabilität und thermische Beständigkeit
 verbesserter Wirkungsgrad und weniger Kraftstoffverbrauch
 äusserst scherstabil
 hervorragende Fliesseigenschaften bei niedrigen Temperaturen
 optimales “Schmutz-Tragevermögen”
 hervorragender Korrosionsschutz
 hervorragende Dichtungsverträglichkeit
 höhere Lebensdauer der Getriebe"
" Automotives Getriebeöl für längste Ölwechselintervalle (Herstellervorschriften beachten)
 hochbelastete Achsgetriebe"
"Normen
 API GL-5 / GL-4 MT-1
 SAE J 2360

Freigaben
 DAF
 Detroit 93K 219.01
 MAN 342 Typ S1
341 Typ Z2, GA1
 Mercedes Benz 235.8
 Scania STO 1:1 G; STO 2:0 A FS
 Volvo 97312
 ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Erfüllt die Anforderungen
 Arvin Meritor O-76N
 Mack GO-J"
Image 1
1 of Schaltgetriebeöl Spirax S6 ADME
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt