REPAPRESS

Verbindungsmittel für Hebebühne

Verbindungsmittel für Hebebühne
Typ GB 27 R
verstellbar mit BFD

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer (BFD) nach EN 354/355.

Die max. Länge dieses Verbindungsmittels beträgt gemäss der EN 354 2.0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2.0 m (max. Sturzhöhe = 4.0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stosskräfte von bis zu 22 kN (ca. 2'200 kg) auftreten. Falldämpfer begrenzen den Fangstoss im Falle eines Absturzes auf einen medizinisch verträglichen Wert von max. 6.0 kN. Der Abbau des Fangstosses erfolgt durch Aufreissen des Bandfalldämpfers. Hierdurch verlängert sich die Gesamtlänge des Verbindungsmittels. Es ist daher immer auf die Gefahr des Aufschlagens auf tiefer gelegene Bauteile zu achten.

Normen:
EN 354
EN 355
CNB/P11.074     PG 06/07
Image 1
1 of Verbindungsmittel für Hebebühne
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt