Auffang- und Arbeitsgarnitur Forst, Länge 2.0m, enthält Repapress Absturzgurt RP5
Für die Arbeiten im Forstbereich setzt man spezielle Anforderungen an das Material. Aufgrund dessen, dass viel mit Motorsägen gearbeitet wird, ist die richtige Wahl der Verbindungsmittel entscheidend. In unserer Forstgarnitur sind die wichtigsten Komponenten enthalten, welche ein sicheres und angenehmes Arbeiten auf Bäumen ermöglichen. Der ergonomisch gepolsterte Auffanggurt bietet dem Benutzer Komfort und die nötige Sicherheit. Das Halteseil ist mit einem 8 mm Stahlkern versehen, um ein Durchtrennen mit der Motorsäge zu verhindern.
Das Auffangsystem-Set für den Einsatz in der Forstwirtschaft und in der Baumpflege besteht aus folgenden Komponenten:
1 x Auffanggurt RP5 (mit Brust-, Rücken- und Halteösen), 1 x Transportrucksack mit Schultertragriemen, 1x Anschlagseil ø14, 1x Halteseil mit Stahlkern für Haltegurte (2m)
Normen:
EN 358
EN 361