PORTWEST

Warnschutz-Jacke Typ S773 antistatisch, Wasserdicht

Portwests neue wasserdichte und atmungsaktive Multisafe Pilotjacken.

Funktionen
Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
Antistatisch
Innere Brusttasche
Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
Vollständig gefüttert und gepolstert, um die Wärme einzuschließen und zu erhöhen
Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefühl
Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
4 Taschen für ausreichend Stauraum
Handytasche
Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
verdeckte, abnehmbare Kapuze
Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
CE zertifiziert
CE-CAT III

Außenstoff : Bizflame Regen 98% Polyester, 2% antistatische Kohlefaser, atmungsaktiv, PU-beschichtet 250g
Futterstoff : 100% Baumwoll-Futter flammhemmend 170g
Füllstoff : 100 % Modacryl Flammhemmend 150g
Image 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 8
  • 8
16 of Warnschutz-Jacke Typ S773 antistatisch, Wasserdicht
ProduktGrösseFarbeVerfügbarPreisexkl. MwSt