PORTWEST

Sicherheitsgummistiefel S5 FW95 weiss

Der Total-Sicherheitsgummistiefel bietet ultimativen S5-Schutz. Zehenkappe und Zwischensohle aus Stahl. PVC/Nitril-Konstruktion, die wasserdicht und resistent gegen Öl, Kraftstoffe und Säuren ist. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.

Funktionen
  • Fußsporn
  • Verstärkter Knöchelschutz
  • Vollständig wasserdicht
  • 2-Schichten PVC/Nitril Konstruktion
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • CE zertifiziert

Materialien
Obermaterial: PVC/Nitril
Sohle: PVC/Nitril

Normen
EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3 2018
Image 1
13 of Sicherheitsgummistiefel S5 FW95 weiss
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt