Geeignet für kühleres Wetter und ideal für hitzeexponierte Industriearbeiter Das stilvolle Design des Kleidungsstücks hat eine 3er-Knopfleiste mit geripptem Kragen und Ärmelbündchen
Funktionen: CE-CAT III Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh Hervorragende Farbechtheit und Schrumpfungsergebnisse UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen Flammhemmendes, geripptes Bündchen für zusätzliche Sicherheit Außenstoff : Modaflame Strick 200g