Eriks
PORTWEST

Polo Naples B210

Dieses robuste Polo-Shirt ist aus einem Polyester/Baumwoll Piqué-Strickgewebe, das sich weich anfühlt und komfortabel zu tragen ist, hergestellt. Ausgestattet mit einer 3-Knopfleiste mit farblich abgestimmten Knöpfen, Rippstrick-Kragen und -Manschetten. Ideal als Firmenbekleidung und zur Veredelung.

Funktionen
Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Farben
Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
Knopfleiste
Verstärkter Kragen und Manschetten
Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Außenstoff : 65% Polyester, 35% Baumwolle 210g
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 9
9 of Polo Naples B210
ProduktGrösseFarbeVerfügbarPreisexkl. MwSt