PORTWEST

Overall Typ FR21 Superleicht, antistatisch

Diese Overall ist perfekt für besonders warme Tage und für die Anforderung der Offshore Industrie. Hergestellt aus einem leichten und innovativen flammhemmendem Köpergewebe.

Funktionen
Leichtes Gewicht für erhöhten Tragekomfort
Schutz gegen Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme
Zollstocktasche
2 aufgesetzte Gesäßtaschen
Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
Elastische Rückenfalte für mehr Bewegungsfreiheit
Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
Ärmeltasche
10 Taschen für ausreichenden Stauraum
Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
CE zertifiziert
Funkgeräteschlaufe für einfaches Anklippen des Mikrofons
Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
CE-CAT III

Außenstoff : Bizflame Plus 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser 210g
Image 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 4
  • 3
23 of Overall Typ FR21 Superleicht, antistatisch
ProduktGrösseLängeVerfügbarPreisexkl. MwSt