Komfortable und stylische Bundhose mit elastischem Bund im Rücken für extra Bewegungsfreiheit. Mit zwei Seitentaschen und einer Cargo-Tasche, sowie Handytasche.
Funktionen Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang 5 Taschen für ausreichend Stauraum Cargotaschen am Bein für leichten Zugriff eingearbeitete Gesäßtasche Hakenverschluss Teilelastischer Taille für Sicherheit und Tragekomfort 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Handytasche Außenstoff : Kingsmill 65% Polyester, 35% Baumwolle 210g