F400 Argyll-Fleecejacke. Geradliniges traditionelles Design und hochwertige knötchenfreie Oberfläche. Die 400 g leichte Fleecejacke ist bequem zu tragen und sorgt dafür, dass die Wärme drinnen bleibt. Reißverschlusstaschen. Dichtes Polarfleece mit Antipilling-Ausrüstung für zusätzliche Wärme und Komfort Großzügige Passform für Tragekomfort Taschen mit Reißverschluss Frontreißverschluss für einfachen Zugang Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz Einstellbare Kordel am Saum Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Farben 2 großzügige Taschen
Außenstoff : 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung 400g