PFERD

Trennschleifscheibe SG-Aluminium/Nicht-Eisenmetalle weiche Ausführung Härte N

Schleifmittel: Korund A Weiches, leistungsstarkes Werkzeug in Härte N mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.
Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen.
Damit ist die Oberfläche direkt schweißbar.
Scheibenbreiten 1,6/1,0 mm für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen Scheibenbreite 2,4 mm für universelle Trennaufgaben Scheibenbreite 2,9 mm für
höchste Standzeit bei hoher Seitenstabilität Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet Der Einsatz großer Spannflansche (SFS 76, Seite 48) erhöht
die Seitenstabilität und gewährleistet eine präzise Scheibenführung, speziell bei dünnen Trennschleifscheiben der geraden Ausführungen in ø 178 und 230 mm
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
7 of Trennschleifscheibe SG-Aluminium/Nicht-Eisenmetalle weiche Ausführung Härte N
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt