Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schleifkappenhalter PCT Form L...
Schleifkappenhalter PCT Form L 11 x 25 x 6 mm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
11
1
Breite [mm]
25
1
Stiftanschluss [mm]
6
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schleifkappenhalter PCT Form L 11 x 25 x 6 mm
Produkt
Durchmesser [mm]
Breite [mm]
Stiftanschluss [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Breite [mm]
Stiftanschluss [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schleifkappenträger Form L 11x25x6mm
11
25
6
CHF 11.05
/
stück
Anmelden