Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schleifkappenhalter PCT Form A...
Schleifkappenhalter PCT Form A 10 x 15 x 3 mm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
10
1
Länge [mm]
15
1
Stiftanschluss [mm]
3
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schleifkappenhalter PCT Form A 10 x 15 x 3 mm
Produkt
Durchmesser [mm]
Länge [mm]
Stiftanschluss [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Länge [mm]
Stiftanschluss [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schleifkappenträger Form A 10x15x3mm
10
15
3
CHF 8.75
/
stück
Anmelden