Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Wälzlager-Hochleistungsfett OK...
Wälzlager-Hochleistungsfett OKS 402
Mehrzweckfett. Verschleissmindernd. Gute Druck- und Wasserbeständigkeit. Alterungs- und oxidationsstabil.
Einsatzbereiche
Für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Inhalt [l]
0.4
1
Verpackung
Dose
1
Kartusche
1
Inhalt [kg]
1
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Wälzlager-Hochleistungsfett OKS 402
Produkt
Inhalt [l]
Verpackung
Inhalt [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Inhalt [l]
Verpackung
Inhalt [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Wälzlager-Hochleistungsfett OKS 402 Kartusche 400ml
0.4
Kartusche
CHF 14.55
/
stück
Wälzlager-Hochleistungsfett OKS 402 Dose 1kg
Dose
1
CHF 31.75
/
kilogramm
Anmelden