Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
PTFE-Gleitlack OKS 570, 571
PTFE-Gleitlack OKS 570, 571
Trockenschmierung von Gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen Drücken, niedrigen Geschwindigkeiten und in staubiger Umgebung. Farbloser, nichtschmutzender Gleit- und Trennfilm. Verhindert Tribokorrosion. Trocknung bei Raumtemperatur.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Inhalt [l]
0.4
1
0.5
1
Verpackung
Dose
1
Spritze
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
PTFE-Gleitlack OKS 570, 571
Produkt
Inhalt [l]
Verpackung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Inhalt [l]
Verpackung
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
PTFE-Gleitlack OKS 571 Spray 400ml
0.4
Spritze
CHF 24.75
/
stück
VOC-Abgabe: CHF 0.69
PTFE-Gleitlack OKS 570 Dose 500ml
0.5
Dose
CHF 102.85
/
stück
VOC-Abgabe: CHF 1.02
Anmelden