Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Mehrzweck-Hochleistungsfett OK...
Mehrzweck-Hochleistungsfett OKS 400 MoS2
Universell einsetzbares Hochdruckfett. Bildung eines MoS2-Gleitfilms für Notlaufeigenschaften. Verschleissmindernd. Alterungs- und oxidationsstabil.
Einsatzbereiche
Für hochbelastete oder stossbeanspruchte Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gelenke.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Inhalt [l]
0.4
1
Verpackung
Box
1
Kartusche
1
Inhalt [kg]
1
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Mehrzweck-Hochleistungsfett OKS 400 MoS2
Produkt
Inhalt [l]
Verpackung
Inhalt [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Inhalt [l]
Verpackung
Inhalt [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Mehrzweck-Hochleistungsfett OKS 400 MoS2 Kartusche 400ml
0.4
Kartusche
CHF 16.55
/
stück
Mehrzweck-Hochleistungsfett OKS 400 MoS2 Dose 1kg
Box
1
CHF 31.45
/
stück
Anmelden