Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Hochtemperaturfett für die Leb...
Hochtemperaturfett für die Lebensmitteltechnik OKS 479
Verschleissmindernd. Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit, gut haftend, Beständig gegen Wasser und Wasserdampf.
Einsatzbereiche
Für alle Bereiche der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Inhalt [l]
0.4
1
Verpackung
Dose
1
Kartusche
1
Inhalt [kg]
1
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Hochtemperaturfett für die Lebensmitteltechnik OKS 479
Produkt
Inhalt [l]
Verpackung
Inhalt [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Inhalt [l]
Verpackung
Inhalt [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hochtemperaturfett für die Lebensmitteltechnik OKS 479 1kg
Dose
1
CHF 93.10
/
stück
Hochtemperaturfett für die Lebensmitteltechnik OKS 479 400ml
0.4
Kartusche
CHF 43.15
/
stück
Anmelden