Eriks
LOCTITE

SF 7452

LOCTITE® SF 7452 ist ein transparenter, farblos bis leicht hell bernsteinfarbener Beschleuniger, der die Aushärtegeschwindigkeit von LOCTITE Cyanacrylatklebstoffen erhöht. Der Auftrag kann vor, als auch nach dem Klebevorgang erfolgen. Er ist besonders für die Nachbehandlung von Cyanacrylatklebstoffen geeignet, um eine schnelle Fixierung sicherzustellen. Typische Anwendungen sind das Sichern von Drähten und Spulenenden auf Leiterplatten und von justierbaren Teilen gegen Eingriffe, sowie das Montieren von Kantenführungen und Leiterplattenversteifungen.

- Nicht zu empfehlen für Kunststoffe mit Neigung zur Spannungsrissbildung
- Zur Aushärtung von Klebstoffüberschüssen
- Erzielt ausgezeichnetes optisches Erscheinungsbild, weil weiße Verfärbungen von Sofortklebstoff vermieden werden
Image 1
1 of SF 7452
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt