Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Verlängerungsstück 1000V 125 m...
Verlängerungsstück 1000V 125 mm Typ 98 45
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß
1/2
1
Länge [mm]
125
1
VDE geprüft
Ja
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Verlängerungsstück 1000V 125 mm Typ 98 45
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
98 45 125 Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2" 125 mm
1/2
125
Ja
CHF 57.60
/
stück
Anmelden