Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Telefonzange, schwarz atrament...
Telefonzange, schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen Typ 33 01
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
160
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
VDE geprüft
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Telefonzange, schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen Typ 33 01
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
33 01 160 Weberzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 160 mm
160
Nein
Nein
CHF 41.70
/
stück
Anmelden