KNIPEX

Power-Seitenschneider mit Mehrkomponentengriff Typ 74 02

Ausführung: DIN ISO 5749. Schneidkanten extra induktiv gehärtet (64 HRC).
Aus Chrom-Vanadium-Schnelldrehstahl, in Öl gehärtet und getempert. Mit hoher Kraftverstärkung, 20 % Kraftersparnis dank des verbesserten Hebelverhältnisses im Vergleich mit einem normalen Seitenschneider derselben Länge. Mit angeschmiedeter Scharnierachse für sehr schwere Belastung.
Mittelharter Draht = 750 N/mm²
Harter Draht    = 1.800 N/mm²
Klavierdraht = 2.300 N/mm²
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 4
5 of Power-Seitenschneider mit Mehrkomponentengriff Typ 74 02
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt