Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Nadelzange mit um 45° gebogene...
Nadelzange mit um 45° gebogenen Backen und kunststoffüberzogenem Griff Typ 31 21
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
160
1
Form
Gebogen Backen
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Nadelzange mit um 45° gebogenen Backen und kunststoffüberzogenem Griff Typ 31 21
Produkt
Länge [mm]
Form
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Form
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Nadelzange gebogen mit Kunststoff-Griffen 160mm
160
Gebogen Backen
CHF 43.85
/
stück
Anmelden