Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Greifzange für Feinmechaniker ...
Greifzange für Feinmechaniker schwarz atramentiert mit Kunststoff verkleidet Typ 37 21
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
125
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
VDE geprüft
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Greifzange für Feinmechaniker schwarz atramentiert mit Kunststoff verkleidet Typ 37 21
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
37 21 125 Greifzange für Feinmechanik mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 125 mm
125
Nein
Nein
CHF 28.20
/
stück
Anmelden