KNIPEX

Gerade Radiozange VDE mit Mehrkomponentengriff Typ 25 06

Ausführung: DIN ISO 5745. Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneidkanten extra induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Überzügen aus Mehrkomponenten-Kunststoff, isoliert bis zu 1.000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Anwendung: für Greif- und Schneidarbeiten unter Spannung bis zu 1.000 V in der Feinmechanik.
Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl geschmiedet, in Öl gehärtet und getempert. Mit Griffmulde und eingespritzter Aufschrift.
Für harten Draht = 1.800 N/mm² bis zu Ø 1,6 mm.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Gerade Radiozange VDE mit Mehrkomponentengriff Typ 25 06
ProduktLänge [mm]FormVDE geprüftVerfügbarPreisexkl. MwSt