KNIPEX

Elektronik-Seitenschneider mit kleiner Facette, Rundkopf Typ 77 02

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus speziellem Werkzeugstahl in veredelter Qualität, in Öl gehärtet und getempert, schlanke Form. Kopf spiegelpoliert, mit unverlierbarer und reibungsfreier Feder für gleichmäßiges Öffnen. Präzisionsschneiden extra induktiv gehärtet (62 HRC). Griffe mit Kunststoff-Überzügen.
Weicher Draht = 220 N/mm²
Mittelharter Draht = 750 N/mm²
Harter Draht = 1.800 N/mm²
Anwendung: für sehr feine Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik, insbesondere dort, wo ESD-kompatibles Werkzeug verwendet werden muss.
Image 1
  • 1
1 of Elektronik-Seitenschneider mit kleiner Facette, Rundkopf Typ 77 02
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt