KNIPEX

Crimpzange für Stecker RJ10 RJ 11/12, RJ 45 Typ 5546

Ausführung: aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in veredelter Qualität, in Öl gehärtet und getempert. Kopf brüniert. Mit Parallelcrimpung für exakte Ergebnisse, hohe Crimpqualität dank entriegelbarer Zwangssperre, kraftsparende Hebelmechanik, mit Längenabschneider, Abmantelungsmesser und Abmantelungsfunktion für runde Kabel.

Anwendung: zum Schneiden und Abmanteln flacher, nicht geschirmter Telefonkabel und zum Verpressen von Westernsteckern.

Crimpbereich: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm; RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; RJ 45 (8-polig) 11,68 mm.
Image 1
  • 1
1 of Crimpzange für Stecker RJ10 RJ 11/12, RJ 45 Typ 5546
ProduktLänge [mm]Gewicht [g]VerfügbarPreisexkl. MwSt