KIMBERLY CLARK

WypAll 8388 X80 Tücher weiss

WypAll® X80 PowerClean - Viertelgefaltet / Weiß

Anwendung:
Das WypAll® X80 Sortiment wurde eigens für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen entwickelt, insbesondere dort, woReißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X80 Tücher reißen nicht und behalten dauerhaft ihreQualität und Größe – die ideale Lösung für spezifische Aufgaben. 70 % der Nutzer waren von der Strapazierfähigkeit derTücher so beeindruckt, dass diese bei dreimal mehr Nutzern den Vorzug vor Lappen erhielten.Als Marktführer in SachenReißfestigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zureduzieren, indem wir ein sauberes und wiederverwendbares Tuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassenkönnen. Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig istund nicht reißt. Ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung. Zum Schutz vor Schmutz oder Dreck in Polyverpackungengeliefert. Zudem berühren Sie nur das Tuch, das Sie benutzen. Jedes Paket bietet die Abgabe einzelner Tücher fürkontrollierte Verwendung, erhöhte Hygiene und weniger Abfall.Die Abmessungen eines Tuchs betragen 30, 5 cm (L) x 31, 8 cm(B). Kompatibel mit dem WypAll® Tuchspender (Art.-Nr. 7969). 4 Packungen mit je 50 viertelgefalteten Tüchern, 1-lagig, weiß(Gesamtanzahl 200).

Passender Spender:
7969 Kimberly-Clark Professional™ Wischtuch-Spender - Viertelgefaltet / Grau

Verpackungsinhalt:
4 Beutel x 50 Tücher = 200 Tücher
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of WypAll 8388 X80 Tücher weiss
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt