KIMBERLY CLARK

WypAll 7359 L30 Tücher Blau

WypAll® L30 blaue Reinigungstücher für Reinigung und Wartung 7359 – extrabreite und extralange Jumborolle

Anwendung:
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz eine besseres Sicherheitsgefühl vermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette zu unterbrechen.Das WypAll® L30 Reinigungstuchsortiment zeichnet sich durch Reißfestigkeit und Saugfähigkeit bei anspruchsvollen Reinigungsarbeiten aus. WypAll® L30 Reinigungstücher für Reinigung und Wartung in der Jumborolle sind ideal für hohe Beanspruchung, das Aufwischen von industriellen Flüssigkeiten und das Reinigen von Teilen und Komponenten. Die blaue Rolle ist in kontaminationskritischen Umgebungen ebenfalls leicht zu erkennen. Diese WypAll® Wischtücher mit einer Wertigkeit, die von Einmal-Wischtüchern erwartet wird, zeichnen sich dennoch durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert. WypAll® L30 Reinigungstücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese industriellen Reinigungstücher sind laut entsprechenden Tests für den Einsatz in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) geeignet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Wenn Reinigungstücher für Trockenreinigung zur Sprüh und Wischreinigung verwendet werden, können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die nächste Schicht reinigen und desinfizieren. Die WypAll® L30 Reinigungstücher sind ebenfalls für die Verwendung mit Seife und Reinigungsmitteln getestet und können damit in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Nassreinigung erforderlich ist. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten.Diese industriellen Reinigungstücher werden in Großrollen geliefert und können dank eines Spenders in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind, leicht entnommen werden. Die Kimberly-Clark Reinigungstücher sind mit dem Kimberly-Clark Professional™ Tuchspendern (Art.-Nr. 6146, 6154 und 6155) kombinierbar.
Einzeltuchabmessung beträgt: 38 cm (L) x 34 cm (B). 1 Rolle mit 1.000
Wischtüchern, 3-lagig, blau (Gesamtanzahl 1.000)

Verpackungsinhalt:
1 Rolle mit 1.000 Wischtüchern, 3-lagig, blau (Gesamtanzahl 1.000)

Passende Spender:
- 6155 Kimberly-Clark Professional™ Mobiler Ständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
- 6146 Kimberly-Clark Professional™ Wandhalter für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of WypAll 7359 L30 Tücher Blau
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt