KIMBERLY CLARK

WypAll 7356 L20 Tücher Blau

WypAll® L20 Papierwischtuch für Oberflächen - Großrolle - Extra breit / Blau

Anwendung:
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit
bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz eine besseres Sicherheitsgefühl
vermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette zu unterbrechen. Das Sortiment von WypAll® L20 Essential
Papierreinigungstüchern in der Jumborolle wurde entwickelt, um die Hygiene am Arbeitsplatz zu unterstützen und den Kunden
eine perfekte Kombination von Nutzwert und Vielseitigkeit zu bieten. WypAll® Essential 2-lagige Papierreinigungstücher sind
die ideale Lösung für leichte Wischvorgänge. Die Papierreinigungstücher sind geeignet zum effektiven und effizienten
Aufwischen von Flüssigkeiten, für Sprüh- und Wischreinigung/-trocknung und zum Reinigen und Abtrocknen der Hände. Mit
der WypAll® Markenprägung wird die Festigkeit der Tücher durch die einzigartige Struktur in den verbundenen Lagen erhöht
und jedes Reinigungstuch der blauen WypAll® L20 Rolle sieht schöner aus und fühlt sich angenehmer an. Die blaue Rolle ist
in kontaminationskritischen Umgebungen ebenfalls leicht zu erkennen. Diese Einmal-Reinigungstücher mit einer Wertigkeit,
die von Einmal-Wischtüchern erwartet wird, zeichnen sich dennoch durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit
aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert. Die Papierreinigungstücher werden in einer Großrolle mit 1.000 Blatt pro
Rolle geliefert und sind auch für die Verwendung als industrielle Reinigungstücher in größeren Produktionsstätten oder
industriellen Anlagen geeignet, d. h. in jeder Umgebung mit hohem Reinigungsaufkommen.WypAll® L20 Reinigungstücher
können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese industriellen Reinigungstücher sind laut
entsprechenden Tests für den Einsatz in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure,
Wasserstoffperoxid und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) geeignet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und
Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den
Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Wenn Reinigungstücher für Trockenreinigung zur Sprüh und
Wischreinigung verwendet werden, können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die
nächste Schicht reinigen und desinfizieren. Die WypAll® L20 Reinigungstücher sind ebenfalls für die Verwendung mit Seife
und Reinigungsmitteln getestet und können damit in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Nassreinigung erforderlich ist.
Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Die
Papierreinigungstücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und entsprechen dem Standard BAR XXXVI, der als
Maßstab für die Lebensmittelgesetzgebung in Europa gilt. Diese industriellen Reinigungstücher werden in Großrollen geliefert
und können dank eines Spenders in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich
sind, leicht entnommen werden. Die Kimberly-Clark™ Reinigungstücher sind mit dem Kimberly-Clark Professional™
Tuchspendern (Art.-Nr. 6146, 6154 und 6155) kombinierbar. Einzeltuchabmessung beträgt: 38 cm (L) x 34 cm (B). 1 Rolle mit
1.000 Wischtüchern, 2-lagig, blau (Gesamtanzahl 1.000)

Verpackungsinhalt:
1 Rolle x 1000 Tücher = 1000 Tücher

Passende Spender:
- 6155 Kimberly-Clark Professional™ Mobiler Ständer für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
- 6146 Kimberly-Clark Professional™ Wandhalter für Wischtuchrollen - Großrolle / Blau
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of WypAll 7356 L20 Tücher Blau
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt