KIMBERLY CLARK

WypAll 6101 Tücher weiss

Kimtech Wettask™ Wipes for Solvents Rolle / Weiss

Anwendung:
Kimtech® Wettask™ Systemwischtücher für Lösungsmittel wurden für den Gebrauch mit dem Kimtech® Wettask™ Rollenspendereimer entwickelt. Dieses nachfüllbare, luftdichte Wischsystem enthält diese Reinigungstücher, auf die Sie die gewünschten Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungsmittel geben können. Dadurch sind Sie bei bestimmten Aufgaben flexibel, während gleichzeitig die Sicherheit erhöht wird, da nichts verschüttet werden kann. Dank der Hydroknit™-Technologie sind die Reinigungstücher reißfest und saugfähig; sie eignen sich besonders für das allgemeine Reinigen mit Lösungsmittel. Durch den einzigartigen, selbstschließenden Deckel des Kimtech® Wettask™ Systems wird der Kontakt von Mitarbeitern mit
schädlichen VOCs reduziert, indem das System jederzeit geschlossen ist und so nichts verschüttet werden kann. Perfekt für Umgebungen im Gesundheitswesen – diese kleinen, perforierten Reinigungstücher sind ideal für Bereiche, in denen es vor
allem auf Hygiene und Sicherheit ankommt. Diese industriellen Reinigungstücher werden für ein schnelles und einfaches Nachfüllen in Rollen geliefert. Diese Kimberly-Clark Reinigungstücher sind mit dem Kimtech® Wettask™ Rollenspendereimer
(Produktcode 7919) kombinierbar. Jedes einzelne Reinigungstuch misst 32 cm (L) x 31 cm (B). 6 Nachfüllungen mit je 60 Tüchern, weiß (Gesamtanzahl 360)

Verpackungsinhalt:
Verpackungsinhalt 6101: 6 Rollen x 60 Tücher = 360 Tücher

Passender Spender:
919 Kimtech® Wettask™ Rollen Wischtuch Spender - Spendereimer / Blau
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of WypAll 6101 Tücher weiss
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt