Kälteschutz-Handschuh IceGrip 691
Äusserst leistungsfähige Kälteschutz-Handschuhe. Durch die genarbte/feinprofilierte Oberfläche der Innenhand hat der Anwender jederzeit einen guten Griff, vor allem bei nassen Teilen. Durch Einbindung moderner Fasern und Materialien (PVC/Nylon/Thinsulate®) ist der Handschuh sehr atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend. Kälte kann durch den extra langen Strickbund kaum in den Handschuh eindringen. Die RAL-Zulassung ermöglicht auch den Einsatz in der Lebensmittelver- und bearbeitung.
Produkteigenschaften- Kurzfristiger Kälteschutz bis -50°C
- Hohe Strapazierfähigkeit und Standzeiten
- Hohe Atmungsaktivität
- Gute Griffigkeit
- Wärmendes Innenfutter aus Thinsulate®
- Sehr guter Tragkomfort
EinsatzbereicheTransport- und Logistikarbeiten, Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung, Garten und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Aussenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft, Kühlhäuser, Schiffsbau, Strassenbau, Gerüstbau.
Mechanische Risiken : EN388:2003 2121
Kälteschutz : EN511:2006 120