JSP

Force®10 Typhoon™ Vollmaske

Force® 10 Typhoon™ Vollmaske


Die NEUE Force®10 Typhoon™ ist eine extrem leichte
Vollmaske mit Panoramavisier in optischer Qualität. Der Nutzer
profitiert von einer ausgezeichneten Passform und einem umfassenden Schutz. Die Vollmaske ist mit unserem PressToCheck™-Filtersystem kompatibel und ist in 3 Größen erhältlich.



Merkmale & Vorteile


• Erhältlich in Klein, Medium oder Groß für eine perfekte
Passform


• Kompatibel mit PressToCheck™ Filtern
(nicht im Lieferumfang enthalten).


• Typhoon™ Ventil für reduzierten Atemwiderstand
(Patent angemeldet).


• Eine der leichtesten Vollgesichtsmasken auf dem Markt







EXZELLENTE PASSFORM

Eine umfangreiche Forschung des ""National Institute for
Occupational Safety and Health"" hat die 5 häufigsten Gesichtsformen der Welt herausgefunden und voneinander unterschieden.NIOSH (ISO16976-2). Mit Hilfe dieser Forschung hat JSP die Ergonomie der Force®10 Typhoon's™ Vollgesichtsmaske digital optimiert, um die Kompatibilität der Träger zu maximieren.



EINFACHE WARTUNG


Die Force®10 Typhoon™ wurde sorgfältig entwickelt, um
eine kleine Anzahl von Schlüsselkomponenten zu integrieren.
Demontage, Reinigung und Wartung erfolgen mühelos, bei Bedarf mit den verfügbaren Ersatzteilen.



PRESSTOCHECK™ KOMPATIBEL


Die Force®10 Typhoon™ ist sowohl mit JSP Klassikfiltern
als auch mit unseren PressToCheck™ Filtern kompatibel, die eine tägliche Dichtigkeitsprüfung ermöglichen.




LEICHTER KOMFORT

Komfort ist ein Hauptmerkmal unserer ultraleichten Maske. Die
netzartige Struktur des Kopfteils umschließt den Kopf des Benutzers
und garantiert Komfort während des Arbeitstages. Unterschiedliche
Größen (S,M,L) gewährleisten eine maßgeschneiderte Passform und eine volle Gesichtsabdeckung.



TYPHOON™ VENTIL


Das einzigartige Typhoon™ Ventil wurde entwickelt, um
Atemwiderstand, Hitze und Feuchtigkeitsbildung zu reduzieren. Das
Ventil ist von jeglicher Feuchtigkeit unbeeinflusst und kann daher
mit der gleichen Leistung bei sehr niedrigen Temperaturen
(-40°C getestet) eingesetzt werden.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3 of Force®10 Typhoon™ Vollmaske
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt