JSP

EVOGuard®C5 MAX Industrie-Schutzvisier

EVOGuard®C5 MAX Industrievisier Vollständig kompatibel mit EVOGuard® Browguard-Systemen und *EVO®-Helmmodellen*Nicht mit der EVO®6100-Reihe Merkmale & Vorteile
- A - Aufprallschutz - Aufprall mit hoher Energie (190m/s) *bei Montage an einem kompatiblen JSP EVO®-Helm
- T - Hochgeschwindigkeits-Partikel bei extremen Temperaturen
- 1 - Optische Klasse
- 3 - Flüssigkeitsspritzer
- 9 - Geschmolzene Metalle
- K - Kratzschutz
- N - Anti-Nebel
- 8 - Kurzschluss Lichtbogen
- 1 - Elektrischer Lichtbogen
- 0 - Durchlässigkeit für sichtbares Licht
- 2C - 1. 2 - UV-Filter mit verbesserter Farberkennung
- Transparentes Polycarbonat-Visier - Gewicht (g) - 216g VISION Das Visier der optischen Klasse 1 bietet eine Rundumsicht mit minimaler Verzerrung, ideal für komfortables Tragen über den ganzen Tag. KOMPATIBILITÄT EVOGuard®-Visiere bieten maximale Kompatibilität mit JSP-Halbmasken, Einweg-Atemschutzmasken, verschreibungspflichtigen Brillen und der Sonis®-Helmschützerreihe. UV-SCHUTZ Das Visier filtert schädliche UV-Strahlung zum Schutz der Augen und bietet gleichzeitig eine hohe Lichtdurchlässigkeit und eine verbesserte Farberkennung. IMPACT Fünf Hochleistungsvisiere, die bei der Montage an einem Schutzhelm eine Aufprallfestigkeit von bis zu A bieten und vollständig mit dem EVOGuard® Stirnschutz kompatibel sind, der einen Energieaufprallschutz bildet. COVERAGE EVOGuard®-Visiere bieten umfassenden Gesichtsschutz, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. EVOGuard®MAX-Visiere bieten einen erweiterten Schutz mit integriertem Kinnschutz. EVOGuard®C5 MAX erfüllt die Anforderungen der GSET-29 und bietet Augen- und Gesichtsschutz gegen die Gefahr eines Störlichtbogens: GS-ET-29 Klasse 1, 4kA (155KJ/m² oder 3,7 cal/cm²).* Gilt nur in Kombination mit EVO-Schutzhelm, Lichtbogenschutz nicht mit Stirnschutzsystem.
Image 1
1 of EVOGuard®C5 MAX Industrie-Schutzvisier
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt