JSP

EVOGuard®C4 MAX Industrie-Schutzvisier

EVOGuard®C4 MAX Industrievisier Kompatibel mit JSP EVOGuard® Stirnschutzsystemen und EVO®-Helmen, ausgenommen die Produktreihen EVO®6100 und EVO® VISTA®. Merkmale und Vorteile
- Aufprallschutzklasse A - Aufprall mit hoher Energie (190m/s) *bei Montage an einem kompatiblen JSP EVO®-Helm
- Aufprallschutzklasse B - Aufprall mit mittlerer Energie (120m/s) bei Verwendung eines EVOGuard®-Brauenschutzes
- T - Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen
- 1 - Optische Klasse
- 3 - Flüssigkeitstropfen und -spritzer
- 9 - Geschmolzene Metalle
- K - Kratzschutz
- N - Anti-Nebel
- 2C - 1. 2 - UV-Filter mit verbesserter Farberkennung
- Transparentes Visier aus Polycarbonat
- Gewicht (g) - 216g VISION Das Visier der optischen Klasse 1 bietet eine Rundumsicht mit minimaler Verzerrung, ideal für bequemes Tragen im Alltag. KOMPATIBILITÄT EVOGuard® Visiere maximieren die Kompatibilität mit JSP-Halbmasken, Einweg-Atemschutzmasken, verschreibungspflichtigen Brillen und der Reihe der Sonis®-Gehörschutzmasken. UV-SCHUTZ Das Visier filtert schädliche UV-Strahlung zum Schutz der Augen und bietet gleichzeitig eine hohe Lichtdurchlässigkeit und eine verbesserte Farberkennung. IMPACT Breites Angebot an Hochleistungsvisieren mit einer Aufprallfestigkeit von bis zu A, wenn sie an einem Schutzhelm angebracht sind, und mit dem EVOGuard®-Stirnschutz einen Aufprallschutz mittlerer Energie. COVERAGE EVOGuard®-Visiere bieten umfassenden Gesichtsschutz, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. EVOGuard®MAX-Visiere bieten einen erweiterten Schutz mit integriertem Kinnschutz.
Image 1
1 of EVOGuard®C4 MAX Industrie-Schutzvisier
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt