JSP

EVO®2 Schutzhelm - Standard Schirm - Gleitverschluss

Der EVO®2 Schutzhelm verfügt über die gleiche Schale wie der
EVO®3, verfügt jedoch über ein traditionelles
6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem



Hoher Komfort


Durch das traditionelle 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem ist der
EVO®2 kosteneffizienter und bietet dennoch die gleiche hohe
Leistung wie der EVO®3. Einer der Wenigen seiner Klasse, die mit
einem Schweißband ausgestattet sind.



3D-Anpassung


Das Polyethylen-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige
1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem
Industrieschutzhelm.



Belüftung


Die Lüftungsschlitze an der Rückseite sowie in den Seitenbereichen
sorgen für eine optimale Luftbewegung in der Schale, wodurch die
Temperatur im Helm durchschnittlich um 2-3 Grad sinkt.



Extrem Fester Sitz


Der tiefsitzende Nackengurt sorgt dafür, dass
der Helm extrem sicher
sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Mit dem OneTouch®
Gleitverschluss kann er ganz leicht individuell angepasst werden.



Accessoires


An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™
Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. EVOSPEC® -
Integrierter Augenschutz - die integrierte Schutzbrille sorgt dafür,
dass ein Augenschutz zur Hand ist, wenn Dieser benötigt wird.
Entspricht EN166.1.F.



CR2


CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit im
Kopfbereich dar. CR2 ist ein passiv hoch reflektierendes Material
und bietet im Durchschnitt ca. 60% mehr Reflexionsvermögen als
gängige Lösung.



Branding


Sehr große bedruckbare Fläche vorne, hinten und auf den Seiten.


Image 1
3 of EVO®2 Schutzhelm - Standard Schirm - Gleitverschluss
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt