JSP

Die neue PowerCap® Infinity® PAPR - Komplettset

Das vollständig integrierte Atemschutzgerät PowerCap® Infinity® PAPRA TH3 bietet vier der höchsten Schutzstufen in einer intuitiven, am Kopf montierten Einheit
Bietet dem Träger einen vollständigen 4-in-1-Schutz über dem Hals
PowerCap® Infinity®, die perfekte Wahl für viele Branchen, in denen Staub eine große Gefahr für die Gesundheit darstellt
Das Gerät verfügt über die neueste Technologie der Powered Air Purifying Respiratory und vereint jahrzehntelange Innovationen von JSP in den Bereichen Atemschutz, Kopf-, Augen- und Gesichtsschutz
Kaufen Sie jetzt bei einem akkreditierten Lieferanten »4 in 1 vollständig integrierter Schutz1
Head ProtectionPowerCap® Infinity® ist um die superstarke ABS-Schale des Industrieschutzhelms EVO®5 Olympus® herum aufgebaut
Ausgestattet mit dem Revolution® Flex-Radratschengurt ist der Helm so konzipiert, dass er den Druck reduziert, um eine perfekte Passform und ganztägigen Komfort zu gewährleisten
Entspricht: EN 3972
Hocheffiziente FilterHochleistungs-HEPA-Filter gepaart mit aerodynamisch optimierten Vorfilterabdeckungen sorgen für PowerCap® Infinity® liefert dem Benutzer 160 Liter saubere Luft pro Minute bei maximaler Batterieeffizienz
Filter können mit dem Schnellwechsel-Bajonettsystem einfach gewechselt werden
PowerCap® Infinity® bietet Benutzern saubere Luft auf dem Niveau von EN 12941:1998 + A2:2008 TH3P – die höchstmögliche Bewertung mit einem APF von 40,3
Panorama-Aufprallvisier Das Visier der optischen Klasse 1 bietet Aufprallschutz bei Geschwindigkeiten von bis zu 270 Meilen pro Stunde (getestet mit einem 6-mm-Stahlkugellager)
Das Visier verfügt über einen austauschbaren, abziehbaren Visierschutz, um seine Lebensdauer zu verlängern
Entspricht: EN 166.1.B4
Gehörschützer*Entwickelt für die nahtlose Integration mit am Sonis®-Helm montierten Gehörschützern.Die vom JSP-Forschungs- und Entwicklungsteam in Zusammenarbeit mit einer führenden britischen Forschungseinrichtung für Akustiktechnik entwickelte Sonis®-Helmserie erreicht einen Spitzenwert von 36 SNR
Warum Gehörschutz verwenden? - Die Weltgesundheitsorganisation hat lärmbedingten Hörverlust als die häufigste bleibende und vermeidbare Schädigung weltweit identifiziert
Da Gehörschutz mittlerweile ein PSA-Produkt der Kategorie III ist, ist die Auswahl des richtigen Schutzes unerlässlich
Erfahren Sie mehr »Entspricht: EN 352-3Forschung
Entwickeln
Test: Der PowerCap® Infinity® wurde vom Forschungs- und Entwicklungsteam von JSP entwickelt, inspiriert durch das Feedback von Arbeitern, die regelmäßig Atemschutzgeräte mit Luftreinigung (PAPR) tragen
Ziel war es, die Probleme, mit denen diese Benutzer konfrontiert sind, vollständig zu verstehen und ein Gerät zu entwickeln, das alle anderen Geräte auf dem Markt übertrifft
Erfahren Sie mehr »Kraftvolle Twin-Turbo-LeistungVon Grund auf für unübertroffene Leistung konzipiert
PowerCap® Infinity® ist vollgepackt mit leistungssteigernder Technologie, sauber verpackt in einer einzigen Kopfeinheit, wodurch umständliche und einschränkende, an der Hüfte montierte Einheiten und Schläuche überflüssig werden
Erfahren Sie mehr »Perfekte Passform zur StaubbekämpfungStaub am Arbeitsplatz ist ein erhebliches Problem.HSE-Zahlen (2017) zeigen, dass 18.000 neue Fälle arbeitsbedingter Atemwegserkrankungen diagnostiziert wurden
Ein erheblicher Anteil davon war auf die Exposition gegenüber Kieselsäure zurückzuführen
PowerCap® Infinity® macht eine Prüfung des Gesichtssitzes überflüssig und stellt sicher, dass eine große Menge sauberer Luft in die Atemzone geleitet wird, um ein gewisses Maß an Schutz zu gewährleisten
Geeignete Anwendungen: Aerosole, Öl Flüssigkeiten auf Basis von Flüssigkeiten, Landwirtschaft, Allergene, Gebäudeabbruch, Tischlerei, klinische Forschung, Beton, Bauwesen, Forstwirtschaft, Glasfaser, Entlackung, Pharmazeutika, Metallstaub, Bergbau, Unkrautvernichtung
Erfahren Sie mehr »Minimal WartungPowerCap® Infinity® ist ein modulares System, das sich leicht zerlegen lässt, um die Reinigung und Wartung zu erleichtern
Erfahren Sie mehr »Technische SpezifikationenAtemschutz: EN 12941:1998 + A2:2008 TH3P, APF 40Kopfschutz: EN 397Augen- und Gesichtsschutz: EN 166.1.BGehörschutz (optionales Extra): EN 352-3Zulassung: AS/NZS 1716:2012, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1801 Gewicht: 1200 gKopfgrößenbereich: 53 cm – 63 cmBatterietyp: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku Laufzeit: 8 StundenAkkuladezeit: 8 StundenReach-konformErfahren Sie mehr »*Am Helm montierte Sonis®-Gehörschützer verkauft als optionales Extra.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Die neue PowerCap® Infinity® PAPR - Komplettset
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt