Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Kugelhahn Serie: AM JG Kunsts...
Kugelhahn Serie: AM JG Kunststoff
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
15
1
22
1
Nennweite
1/2" (15)
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Kugelhahn Serie: AM JG Kunststoff
Produkt
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Material Sitz
Nennweite
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Material Sitz
Nennweite
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kugelhahn Kunststoff 15SV-H 15mm
15
PTFE
1/2" (15)
CHF 33.40
/
stück
Kugelhahn Kunststoff 22SV-H 22mm
22
PTFE
CHF 43.30
/
stück
Anmelden