
| Produkt | Außendurchmesser Rohr [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| Einsatzrohrstück Mit Bund Serie: STS PP 15mm Geeignet für Material: PE-HD | 15 | CHF 1.25/stück | |
| Einsatzrohrstück Mit Bund Serie: STS PP 12mm Geeignet für Material: PE-HD | 12 | CHF 2.20/stück | |
| Einsatzrohrstück Mit Bund Serie: STS PP 28mm Geeignet für Material: PE-HD | 28 | CHF 2.30/stück | |
| Einsatzrohrstück Mit Bund Serie: STS PP 10mm Geeignet für Material: PE-HD | 10 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Einsatzrohrstück Mit Bund Serie: STS PP 22mm Geeignet für Material: PE-HD | 22 | Nicht im Webshop verfügbar |