Sicherheits-Halbstiefel HEAVY DUTY 1278 S3
Robuster, mittelhoher Sicherheitsschuh mit höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System für gröbere Arbeiten.
AnwendungEis. Öl. Hitze. Ihre Arbeit ist alles andere als gewöhnlich. Deshalb hat Jalas eine extra Heavy Duty Kollektion von Sicherheitsschuhen und Stiefeln für wirklich harte Bedingungen entwickelt.
Das Obermaterial aus PU-beschichtetem Leder und Mikrofaser schützt den Fuß und bietet zusätzliche Sprunggelenkunterstützung. Die Öl- und hitzebeständige Nitril-Laufsohle sorgt für hervorragenden Grip. Die JALAS® Zehenschutzkappe aus Komposit, ein Nageldurchtrittschutz aus Stahl und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® schützen vor Verletzungen bei der Arbeit.
Technische Informationen- Material Durchtrittschutz Stahl
- Material Zehenschutzkappe Komposit
- PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle
- Obermaterial PU-beschichtetes Leder
- BOA Verschluss
Ausführung- Wasserabweisend
- Ölbeständige Laufsohle
- Hitzebeständige Laufsohle
- Nageldurchtrittschutz aus Stahl
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- ESD
- Antistatische Eigenschaften
- Komposit-Zehenschutzkappe
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
EN ISO 20345:2011
S3, SRC