Sicherheits-Halbschuh ZENIT Evo 7100 S1
Leichter, weicher und bequemer Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz und hervorragender Ergonomie. Der Schaft aus Strickgewebe mit Memory-Schaum-Polsterung unterstützt und schützt Ihre Füße bei leichteren Arbeiten. Die ölbeständige RPU-Laufsohle liefert hervorragenden Grip, während die JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium und zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® die Füße schützen.
Anwendung:
- Im freien, innenräume, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen
Weitere Informationen:
- Ölbeständige Laufsohle
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- ESD
- Antistatische Eigenschaften
EN ISO 20345:2011
S1, SRC