Eriks
HYGOCLEAN

Wischtücher Light, weiss

'Die leichten Wischtücher aus Airlaid-Material bieten die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit, Saugkraft und Reinigungskraft. Die Reinigungstücher sind besonders saugfähig und nehmen Flüssigkeiten schnell auf – für eine zeitsparende Reinigung von Oberflächen, Arbeitsgeräten und vielem mehr. Die Wischtücher bestehen zu 100 % aus Airlaid-Material in leichter Qualität. Airlaid ist festes, strapazierfähiges und zudem biologisch abbaubares Material. Daher sind Wischtücher aus Airlaid die nachhaltige Alternative zu anderen Tüchern aus Kunstfasern. Die Tücher sind universell für alle Wisch- und Reinigungsarbeiten einsetzbar – auch in Lebensmittelbereichen und Küchen, weil sie 100 % lebensmittelecht sind.

Vorteile der Wischtücher Light aus Airlaid im Überblick
nachhaltig, da biologisch abbaubar und kompostierbar
enorm saugfähig, geprägte Oberfläche
100% Airlaid, leichte Qualität
lebensmittelecht
weiche und hochvoluminöse Qualität
fest und strapazierfähig
in zwei Grössen erhältlich: 30 x 33 cm oder 40 x 36 cm
gelegt, 50 Stück im Bündel

Einsatzbereich
universell für alle Wisch- und Reinigungsarbeiten

Karton = 12 Pack à 50 ST
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of Wischtücher Light, weiss
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt