Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
GH 100 U - Mini-Schlitzfräser ...
GH 100 U - Mini-Schlitzfräser 3 Schneiden Typ Nr. 5574
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
5
1
6
1
Schaftdurchmesser [mm]
6
2
Material
Volhartmetall
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
GH 100 U - Mini-Schlitzfräser 3 Schneiden Typ Nr. 5574
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 5,0mm
Mini-Bohrnutenfräser
5
8
CHF 24.10
/
stück
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 6,0mm
Mini-Bohrnutenfräser
6
10
CHF 24.10
/
stück
Anmelden