Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Winkel 90° Serie: 108 PVDF PN...
Winkel 90° Serie: 108 PVDF PN16 Stumpfschweissung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Ellenbogen
2
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
20
1
25
1
Druckstufe Artikel
PN16
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Winkel 90° Serie: 108 PVDF PN16 Stumpfschweissung
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Winkel 90° PVDF PN16 25mm 735.108.632
Ellenbogen
25
PN16
CHF 25.90
/
stück
Winkel 90° PVDF PN16 20mm 735.108.631
Ellenbogen
20
PN16
CHF 22.60
/
stück
Anmelden