Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Winkel 90° Serie: 101 PE-100 ...
Winkel 90° Serie: 101 PE-100 SDR11 Elektroschweißmuffe Klemmeinrichtung
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Ellenbogen
1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
50
1
Druckstufe Artikel
PN16
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Winkel 90° Serie: 101 PE-100 SDR11 Elektroschweißmuffe Klemmeinrichtung
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Winkel 90° PE-100 SDR11 50mm 753.101.610
Ellenbogen
50
PN16
CHF 71.99
/
stück
Anmelden