Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Winkel 45° Serie: 158 PE SDR1...
Winkel 45° Serie: 158 PE SDR11 Spiegelschweissung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Ellenbogen
1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
180
1
Druckstufe Artikel
PN16
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Winkel 45° Serie: 158 PE SDR11 Spiegelschweissung
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Winkel 45° PE100 SDR11 180mm 753.151.818
Ellenbogen
180
PN16
CHF 727.07
/
stück
Anmelden